GVEL-1959-B5 ベスト サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45174397

GVEL-1959-B5 ベスト サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45174397
GVEL-1959-B5 ベスト サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45174397
GVEL-1959-B5 ベスト サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45174397

ベスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(号)11
内容量1枚注文コード45174397品番GVEL-1959-B5
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

流行に左右されないスタンダードな千鳥柄のニットベスト
上品で細かな柄で無地感覚で着ていただけます
ピケニットシリーズとのコーディネートがお勧めです

用途接客・オフィス事務向け黒×白サイズ(号)11混率(%)モノクローム・チドリ(ポリエステル100%)性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする