サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
ベスト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ(号)
5
5
7
9
11
13
15
17
19
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45174458
品番
GVEL-1960-D5
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ツイード柄をプリントで表現した軽量ベスト。
襟ぐりとボタンを黒にして引き締まった印象に仕上げました。
後ろウエストには腰高に見せる切り替えライン。
用途
接客・オフィス事務向け
色
ピンク系
サイズ(号)
5
混率(%)
プリマ・ツイード(ポリエステル100%)
性別
女性用