※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
GE-PS プラグインユニット付漏電ブレーカ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
定格電流(A)
60
100
60
75
10
15
20
30
40
50
5
1.4
16
2.6
25
32
4.2
45
5.5
7.4
9
定格感度電流(mA)
(高速形)100
(高速形)100
(高速形)30
(高速形)15
フレーム(AF)
100
100
50
60
極数・素子数
3P3E
2P2E
3P3E
全62種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45174595
品番
GE103CAPS3P60AF100
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
極数・素子数
3P3E
定格電流(A)
60
寸法A(mm)
75
相線式
3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W
端子構造
(電源側)プラグイン端子、(負荷側)圧着端子用 M8
付属品
端子カバー
質量(kg)
0.77
定格電圧(V)
AC100、AC200(両用)
寸法D(mm)
80
寸法B(mm)
146
寸法C(mm)
62
保護機能
漏電・過負荷・短絡保護兼用
高速形動作時間(sec)
0.1以内
定格遮断容量(kA)
5
定格感度電流(mA)
(高速形)100
過電流引きはずし方式
熱動-電磁
逆接続
不可
適合圧着端子
R5.5-8~CB60-8
フレーム(AF)
100
適合電動機(kW)
15
適合JIS規格
JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
注意
※漏電ブレーカは定格電圧が100V以上300V以下、定格電流が100A以下の交流電路に使用するものが対象です。
※本商品の配送について館内配送料や再配達が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500