曜日別特売
GVEL-2052-K3 事務服 ベスト レディース オフィス 制服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45174747

GVEL-2052-K3 事務服 ベスト レディース オフィス 制服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45174747
GVEL-2052-K3 事務服 ベスト レディース オフィス 制服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45174747

事務服 ベスト レディース オフィス 制服

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(号)13
内容量1枚注文コード45174747品番GVEL-2052-K3
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

360度ぐーんと伸びる、全方位ストレッチ性に優れたニット素材を使用したベストです。
美しい仕立て映えと梳毛調の表情が特徴の「マニフィーレ(R)」を採用し、布帛のような高級感ある見た目を実現。
高通気度(111.4cm 3/cm 2・s)で、季節を問わず一年中快適に着用いただけます。
きちんと見える素材感ときれいなシルエットで、冠婚葬祭や販売業務などフォーマルなシーンにもおすすめです。
家庭洗濯が可能で、お手入れも簡単。毎日の業務にも安心してご使用いただけます。
ブラック・ネイビーの2色展開で、職場の雰囲気や好みに合わせて選べます。

用途
接客・オフィス事務向け
サイズ(号)13混率(%)プルミエ・ニット(ポリエステル53%・複合繊維(ポリエステル)47%)性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする