曜日別特売
GE53CPS3P2.6AF30 GE-PS プラグインユニット付漏電ブレーカ 日東工業 45174875

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GE-PS プラグインユニット付漏電ブレーカ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
定格電流(A)2.6
定格感度電流(mA)(高速形)30
フレーム(AF)50
極数・素子数3P3E
内容量1個注文コード45174875品番GE53CPS3P2.6AF30
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
極数・素子数3P3E定格電流(A)2.6寸法A(mm)75相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W端子構造(電源側)プラグイン端子、(負荷側)線押え端子 M5付属品端子カバー質量(kg)0.62定格電圧(V)AC100、AC200(両用)寸法D(mm)80寸法B(mm)146寸法C(mm)62保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内定格遮断容量(kA)2.5定格感度電流(mA)(高速形)30過電流引きはずし方式完全電磁逆接続不可適合圧着端子R2-5~CB22-5Sフレーム(AF)50適合電動機(kW)0.4適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
注意
※漏電ブレーカは定格電圧が100V以上300V以下、定格電流が100A以下の交流電路に使用するものが対象です。
※本商品の配送について館内配送料や再配達が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする