サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
ベスト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ(号)
5
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45175158
品番
GVEL-2160-K3
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
繊細な織りで千鳥柄を表現
軽量で伸縮性がありハリをもたせたニットで廃棄衣料や裁断くずから循環させたリサイクル素材です
サテンベルトでウエストマークし、後ろはペプラムにすることで腰高に見えます
用途
接客・オフィス事務向け
色
紺
サイズ(号)
5
混率(%)
シャドーストライプ・ニット(ポリエステル100%)
性別
女性用