曜日別特売
NA9051XPS NA-PS I pIug(協約形プラグインユニット・アイセーバ用) 日東工業 45175322

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NA-PS I pIug(協約形プラグインユニット・アイセーバ用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個適合機種極数(P):2サーキットブレーカ:NX51A・NX51GA漏電ブレーカ:-ノントリップブレーカ端子台:-注文コード45175322品番NA9051XPS
参考基準価格(税別)¥2,150販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
適合機種
極数(P):2
サーキットブレーカ:NX51A・NX51GA
漏電ブレーカ:-
ノントリップブレーカ端子台:-
寸法A(mm)25寸法B(mm)125寸法C(mm)62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする