曜日別特売
GVEL-2168-A5 ベスト サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45175350

GVEL-2168-A5 ベスト サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45175350
GVEL-2168-A5 ベスト サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45175350
GVEL-2168-A5 ベスト サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45175350

ベスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
白×黒
サイズ(号)23
内容量1枚注文コード45175350品番GVEL-2168-A5
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

上品な落ち着きのあるグレンチェック柄
ウール調のポリエステル糸を使用した軽やかな素材は温かみのある風合いが特徴
後ろのペプラムデザインとパイピングコードで腰高見せの効果もあります

用途
接客・オフィス事務向け
白×黒サイズ(号)23混率(%)グレンチェック(ポリエステル100%)性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする