サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
ベスト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
紺系
グレー系
紺系
サイズ(号)
9
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45175675
品番
GVEL-2252-K3
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
表情の柔らかなな杢糸を使ったさりげないドット柄の上質ニット素材
後ろのペプラムデザインとパイピングコードで腰高見せの効果もあります
伸縮性がありソフトな触り心地のニットです
用途
接客・オフィス事務向け
色
紺系
サイズ(号)
9
混率(%)
杢ドット・ニット(ポリエステル100%)
性別
女性用