曜日別特売
GSKL-1357-B3 [プリーツ]スカート サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45176226

[プリーツ]スカート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
黒系
サイズ(号)19
ウエスト(cm)83
内容量1枚注文コード45176226品番GSKL-1357-B3
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

さりげない陰影を表現したグレンチェック柄のプリーツスカート
女性らしい立体的なシルエットが表現できるソフトな素材感とトラディショナルな柄のかっこよさで人気シリーズです
ウエストの内側にはハートマークのすべり止め付き
繰り返し洗濯しても効果が持続する抗菌防臭加工「ユニフレッシャー(R)」

用途
接客・オフィス事務向け
黒系サイズ(号)19混率(%)シャドーチェック (ポリエステル99%キュプラ1%)ウエスト(cm)83ヒップ(cm)112.5丈(cm)56.5性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする