曜日別特売
GSKL-1452-B9 スカート サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45176384

GSKL-1452-B9 スカート サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45176384
GSKL-1452-B9 スカート サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45176384
GSKL-1452-B9 スカート サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45176384

スカート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(号)11
ウエスト(cm)69
ヒップ(cm)98.5
内容量1枚注文コード45176384品番GSKL-1452-B9
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

見た目はスッキリなのにウエストが3cm伸びるベルトで立ち座りもラクチン。
両サイドにポケットもあり、収納力もバッチリ!小物を入れてももたつかず、スッキリトしたヒップラインをキープします!

用途接客・オフィス事務向け黒系サイズ(号)11混率(%)グロッシーストライプ (ポリエステル60%毛40%)ウエスト(cm)69ヒップ(cm)98.5丈(cm)53.5性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする