曜日別特売
GSKL-1556-B6 タイトスカート サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45176576

GSKL-1556-B6 タイトスカート サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45176576
GSKL-1556-B6 タイトスカート サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45176576

タイトスカート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(号)9
ウエスト(cm)66
ヒップ(cm)97
内容量1枚注文コード45176576品番GSKL-1556-B6
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

人気の美BODYシリーズ商品。
ツイル組織と杢グレーによる繊細なライン、さらにパープルのさし色を加えて女性らしさを表現したストライプ柄。
ヒップや大腿まわりは前身側だけにゆとりをもたせているのでスッキリしたシルエットながらも窮屈さを感じない履き心地です。

用途
接客・オフィス事務向け
黒系サイズ(号)9混率(%)ヴィオラ・ストライプ (ポリエステル70%・毛30%)ウエスト(cm)66ヒップ(cm)97丈(cm)53性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする