曜日別特売
GSKL-1557-B6 後ろマーメイドスカート サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45176734

GSKL-1557-B6 後ろマーメイドスカート サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45176734
GSKL-1557-B6 後ろマーメイドスカート サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45176734

後ろマーメイドスカート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(号)21
ウエスト(cm)87
ヒップ(cm)116.5
内容量1枚注文コード45176734品番GSKL-1557-B6
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

人気の美BODYシリーズ商品。
ツイル組織と杢グレーによる繊細なライン、さらにパープルのさし色を加えて女性らしさを表現したストライプ柄です。
上質ウールによる仕立て映えと、ソフトでしっとりとした風合いです。

用途
接客・オフィス事務向け
黒系サイズ(号)21混率(%)ヴィオラ・ストライプ (ポリエステル70%・毛30%)ウエスト(cm)87ヒップ(cm)116.5丈(cm)55.5性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする