曜日別特売
GSKL-1654-K3 [後ろマーメイド]スカート サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45177084

[後ろマーメイド]スカート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ネイビー
サイズ(号)11
ウエスト(cm)69
内容量1枚注文コード45177084品番GSKL-1654-K3
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

適度なふくらみがあり高級感のあるニット素材のAラインスカート

用途接客・オフィス事務向けネイビーサイズ(号)11混率(%)カルゼ・ニット (ポリエステル100%)ウエスト(cm)69ヒップ(cm)98.5丈(cm)54.5性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする