サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
[後ろマーメイド]スカート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
ブラック
サイズ(号)
23
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
ウエスト(cm)
91
60
63
66
69
72
75
79
83
87
91
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45177145
品番
GSKL-1654-K3
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
適度なふくらみがあり高級感のあるニット素材のAラインスカート
用途
接客・オフィス事務向け
色
ネイビー
サイズ(号)
23
混率(%)
カルゼ・ニット (ポリエステル100%)
ウエスト(cm)
91
ヒップ(cm)
120.5
丈(cm)
55.5
性別
女性用