曜日別特売
GSKL-1661-B6 [タイト]スカート サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45177224

GSKL-1661-B6 [タイト]スカート サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45177224
GSKL-1661-B6 [タイト]スカート サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45177224

[タイト]スカート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
黒系
サイズ(号)19
ウエスト(cm)83
内容量1枚注文コード45177224品番GSKL-1661-B6
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

すっきり感ある梳毛ウール素材のピンストライプ柄のタイトスカート
着席時を考慮した適度なゆとり、脚さばきも良いタイトシルエット
すべり止めもついているのでブラウスの飛び出しも解消!
伸縮性と耐久性のあるストレッチ糸「T400TM」と細く上質なポリエステル繊維「トレビラ(R)」を使用することで・ソフトで軽い着心地の2WAYストレッチを実現

用途接客・オフィス事務向け黒系サイズ(号)19混率(%)ファイン・ピンストライプ (ポリエステル68%・毛32%)ウエスト(cm)83ヒップ(cm)112.5丈(cm)54.5性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする