曜日別特売
GSKL-1662-B6 [Aライン]スカート サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45177355

GSKL-1662-B6 [Aライン]スカート サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45177355
GSKL-1662-B6 [Aライン]スカート サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45177355

[Aライン]スカート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
黒系
サイズ(号)5
ウエスト(cm)60
内容量1枚注文コード45177355品番GSKL-1662-B6
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

すっきり感ある梳毛ウール素材のピンストライプ柄のAラインスカート
腰まわりはすっきり、適度なフレアの入ったAラインスカート
すべり止めもついているのでブラウスの飛び出しも解消!
伸縮性と耐久性のあるストレッチ糸「T400TM」と細く上質なポリエステル繊維「トレビラ(R)」を使用することで・ソフトで軽い着心地の2WAYストレッチを実現

用途接客・オフィス事務向け黒系サイズ(号)5混率(%)ファイン・ピンストライプ (ポリエステル68%・毛32%)ウエスト(cm)60ヒップ(cm)92丈(cm)51性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする