曜日別特売
GSKL-1758-B6 【信州大学×GROW】[後ろマーメイド]スカート サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45177888

GSKL-1758-B6 【信州大学×GROW】[後ろマーメイド]スカート サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45177888
GSKL-1758-B6 【信州大学×GROW】[後ろマーメイド]スカート サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45177888

【信州大学×GROW】[後ろマーメイド]スカート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
グレー系
サイズ(号)11
ウエスト(cm)69
内容量1枚注文コード45177888品番GSKL-1758-B6
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

「明るいグレーベースにグレー+ピンクのライン」、または「紺ベースにグレー+ブルーのライン」を配した2色展開のベーシックで着こなしやすいストライプの後ろマーメイドスカート
信州大学との共同開発による座った時の「つっぱり感」を解消した「ストレス・フリー」設計で、長時間座るお仕事の人に特におすすめです
ストレッチ糸「ソロテックス(R)」を使用シワや型崩れの心配なし!

用途接客・オフィス事務向けグレー系サイズ(号)11混率(%)ツイン・カラードストライプ (ポリエステル50%・毛50%)ウエスト(cm)69ヒップ(cm)98.5丈(cm)54.5性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする