NE53CPS3P1.4A NE-PS プラグインユニット付サーキットブレーカ 日東工業 45177946

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NE53CPS3P1.4A NE-PS プラグインユニット付サーキットブレーカ 日東工業 45177946
NE53CPS3P1.4A NE-PS プラグインユニット付サーキットブレーカ 日東工業 45177946

NE-PS プラグインユニット付サーキットブレーカ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
定格電流(A)1.4
極数・素子数3P3E
フレーム(AF)50
内容量1個注文コード45177946品番NE53CPS3P1.4A
参考基準価格(税別)¥5,950販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
用途
モータ保護兼用
JIS(sym)定格遮断容量(kA)
(AC415V)1.5
(AC200V)2.5
端子構造
(電源側)プラグイン
(負荷側)線押え端子 M5
極数・素子数3P3Eフレーム(AF)50定格電流(A)1.4適合電動機(kW)0.2付属品端子カバー寸法A(mm)75定格絶縁電圧(V)AC500寸法D(mm)80寸法B(mm)125寸法C(mm)62過電流引きはずし方式完全電磁逆接続不可適合圧着端子R2-5~CB22-5S適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
注意
※トップランナーモータをご採用の際はご注意願います。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする