※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
NE-PS プラグインユニット付サーキットブレーカ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
定格電流(A)
10
10
15
30
32
40
50
1.4
2.6
4.2
5
5.5
7.4
9
16
45
60
75
極数・素子数
3P3E
2P2E
3P3E
フレーム(AF)
50
50
60
100
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45177955
品番
NE53CPS3P10A
参考基準価格(税別)
¥5,950
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
用途
モータ保護兼用
JIS(sym)定格遮断容量(kA)
(AC415V)1.5
(AC200V)2.5
端子構造
(電源側)プラグイン
(負荷側)線押え端子 M5
極数・素子数
3P3E
フレーム(AF)
50
定格電流(A)
10
適合電動機(kW)
2.2
付属品
端子カバー
寸法A(mm)
75
定格絶縁電圧(V)
AC500
寸法D(mm)
80
寸法B(mm)
125
寸法C(mm)
62
過電流引きはずし方式
完全電磁
逆接続
不可
適合圧着端子
R2-5~CB22-5S
適合JIS規格
JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
注意
※トップランナーモータをご採用の際はご注意願います。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。