※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
NE-PS プラグインユニット付サーキットブレーカ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
定格電流(A)
15
10
15
30
32
40
50
1.4
2.6
4.2
5
5.5
7.4
9
16
45
60
75
極数・素子数
3P3E
2P2E
3P3E
フレーム(AF)
50
50
60
100
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45177964
品番
NE53CPS3P15A
参考基準価格(税別)
¥5,950
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
用途
モータ保護兼用
JIS(sym)定格遮断容量(kA)
(AC415V)1.5
(AC200V)2.5
端子構造
(電源側)プラグイン
(負荷側)線押え端子 M5
極数・素子数
3P3E
フレーム(AF)
50
定格電流(A)
15
適合電動機(kW)
-
付属品
端子カバー
寸法A(mm)
75
定格絶縁電圧(V)
AC500
寸法D(mm)
80
寸法B(mm)
125
寸法C(mm)
62
過電流引きはずし方式
完全電磁
逆接続
不可
適合圧着端子
R2-5~CB22-5S
適合JIS規格
JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
注意
※トップランナーモータをご採用の際はご注意願います。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。