※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
NE-PS プラグインユニット付サーキットブレーカ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
定格電流(A)
20
10
15
30
32
40
50
1.4
2.6
4.2
5
5.5
7.4
9
16
45
60
75
極数・素子数
3P3E
2P2E
3P3E
フレーム(AF)
50
50
60
100
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45177991
品番
NE53CPS3P20A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,950
用途
モータ保護兼用
JIS(sym)定格遮断容量(kA)
(AC415V)1.5
(AC200V)2.5
端子構造
(電源側)プラグイン
(負荷側)線押え端子 M5
極数・素子数
3P3E
フレーム(AF)
50
定格電流(A)
20
適合電動機(kW)
-
付属品
端子カバー
寸法A(mm)
75
定格絶縁電圧(V)
AC500
寸法D(mm)
80
寸法B(mm)
125
寸法C(mm)
62
過電流引きはずし方式
完全電磁
逆接続
不可
適合圧着端子
R2-5~CB22-5S
適合JIS規格
JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
注意
※トップランナーモータをご採用の際はご注意願います。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45177991
NE53CPS3P20A
62704008
NE53CXPS3P20A
プラグインユニット付サーキットブレーカ PSタイプ
日東工業
1個
¥
5,598
税込
¥
6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)