※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
NE-PS プラグインユニット付サーキットブレーカ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
定格電流(A)
60
10
15
30
32
40
50
1.4
2.6
4.2
5
5.5
7.4
9
16
45
60
75
極数・素子数
2P2E
2P2E
3P3E
フレーム(AF)
60
50
60
100
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45178113
品番
NE62CPS2P60A
参考基準価格(税別)
¥7,550
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
用途
モータ保護兼用
JIS(sym)定格遮断容量(kA)
(AC200V)2.5
(AC100V)5
端子構造
(電源側)プラグイン
(負荷側)圧着端子用 M6
極数・素子数
2P2E
フレーム(AF)
60
定格電流(A)
60
適合電動機(kW)
-
付属品
端子カバー
寸法A(mm)
50
定格絶縁電圧(V)
AC250
寸法D(mm)
80
寸法B(mm)
125
寸法C(mm)
62
過電流引きはずし方式
完全電磁
逆接続
不可
適合圧着端子
R2-6~CB22-6S
適合JIS規格
JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
注意
※トップランナーモータをご採用の際はご注意願います。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。