※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
PG プチスリム漏電ブレーカ(コード短絡保護用瞬時付)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
定格電流(A)
30
30
15
20
定格感度電流(mA)
15
15
30
極数・素子数
2P2E
2P1E
2P2E
定格電圧(V)
AC100、AC100/AC200(単3)(両用)
AC100、AC100/AC200(単3)(両用)
AC100、AC100/AC200(単3)(両用)
AC100(専用)
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45178192
品番
PG32A2P30AF15
参考基準価格(税別)
¥8,750
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
付属品
端子カバー
質量(kg)
0.095
定格電圧(V)
AC100、AC100/AC200(単3)(両用)
寸法A(mm)
18
寸法D(mm)
54.5
定格電流(A)
30
寸法B(mm)
88
寸法C(mm)
44
保護機能
漏電・過負荷・短絡保護兼用
相線式
1Φ2W
高速形動作時間(sec)
0.1以内
端子構造
(電源側)プラグイン端子、(負荷側)ソルダーレス端子
接続可能電線(mm
2
)
max.8
定格遮断容量(kA)
2.5(AC100、AC100/AC200(単3))
定格感度電流(mA)
15
過電流引きはずし方式
熱動-電磁
逆接続
不可
極数・素子数
2P2E
フレーム(AF)
30
適合JIS規格
JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
注意
※定格電流の8.5倍を超える瞬時突入電流がある負荷には使用できません。漏電ブレーカは定格電圧が100V以上300V以下、定格電流が100A以下の交流電路に使用するものが対象です。