PG32A2P30AF30 PG プチスリム漏電ブレーカ(コード短絡保護用瞬時付) 日東工業 45178201

PG プチスリム漏電ブレーカ(コード短絡保護用瞬時付)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
定格電流(A)30
定格感度電流(mA)30
極数・素子数2P2E
定格電圧(V)AC100、AC100/AC200(単3)(両用)
AC100、AC100/AC200(単3)(両用)
AC100(専用)
内容量1個注文コード45178201品番PG32A2P30AF30
参考基準価格(税別)¥8,750販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298
付属品端子カバー質量(kg)0.095定格電圧(V)AC100、AC100/AC200(単3)(両用)寸法A(mm)18寸法D(mm)54.5定格電流(A)30寸法B(mm)88寸法C(mm)44保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用相線式1Φ2W高速形動作時間(sec)0.1以内端子構造(電源側)プラグイン端子、(負荷側)ソルダーレス端子接続可能電線(mm2)max.8定格遮断容量(kA)2.5(AC100、AC100/AC200(単3))定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
注意
※定格電流の8.5倍を超える瞬時突入電流がある負荷には使用できません。漏電ブレーカは定格電圧が100V以上300V以下、定格電流が100A以下の交流電路に使用するものが対象です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45178244
2022-11-20
用途: 回路増設
建設業・工事業

納期も早く助かりました。
電材ルートではて入らず、モノタロウさんで見付け飛び付き購入です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする