サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
[タイト]スカート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ブラック
グレー
ブラック
サイズ(号)
11
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
ウエスト(cm)
69
60
63
66
69
72
75
79
83
87
91
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45178387
品番
GSKL-1856-B9
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ソフトで軽く適度なドレープ性のあるニット素材のタイトスカート
ウエストは5cm伸びるゴム仕様だから、立ち座りが楽
用途
接客・オフィス事務向け
色
ブラック
サイズ(号)
11
混率(%)
ピケニット (ポリエステル100%)
ウエスト(cm)
69
ヒップ(cm)
97
丈(cm)
55
性別
女性用