サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
[Aライン]スカート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ブラック
グレー
ブラック
サイズ(号)
11
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
ウエスト(cm)
69
60
63
66
69
72
75
79
83
87
91
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45178588
品番
GSKL-1857-B9
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ソフトで軽く適度なドレープ性のあるニット素材のAラインスカート
用途
接客・オフィス事務向け
色
ブラック
サイズ(号)
11
混率(%)
ピケニット (ポリエステル100%)
ウエスト(cm)
69
ヒップ(cm)
99
丈(cm)
57
性別
女性用