曜日別特売
GSKL-1857-B9 [Aライン]スカート サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45178606

[Aライン]スカート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ブラック
サイズ(号)15
ウエスト(cm)75
内容量1枚注文コード45178606品番GSKL-1857-B9
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ソフトで軽く適度なドレープ性のあるニット素材のAラインスカート

用途
接客・オフィス事務向け
ブラックサイズ(号)15混率(%)ピケニット (ポリエステル100%)ウエスト(cm)75ヒップ(cm)105丈(cm)57.5性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする