曜日別特売
GSKL-1953-B6 [Aライン]スカート サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45178658

GSKL-1953-B6 [Aライン]スカート サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45178658
GSKL-1953-B6 [Aライン]スカート サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45178658
GSKL-1953-B6 [Aライン]スカート サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45178658

[Aライン]スカート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
黒系
サイズ(号)5
ウエスト(cm)60
内容量1枚注文コード45178658品番GSKL-1953-B6
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

しなやかで軽い定番ストライプのニット
見た目はスッキリなのにウエストが5cm伸びる仕様

用途接客・オフィス事務向け黒系サイズ(号)5混率(%)オルタニット・ストライプ(ポリエステル100%)ウエスト(cm)60ヒップ(cm)90丈(cm)54.5性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする