サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
[タイトプリーツ]スカート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
紺系
紺系
黒系
サイズ(号)
9
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
ウエスト(cm)
66
60
63
66
69
72
75
79
83
87
91
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45178974
品番
GSKL-1954-K6
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
しなやかで軽い定番ストライプのニット
タイトシルエットでベーシックながらもエレガントな印象の片プリーツスカート
用途
接客・オフィス事務向け
色
紺系
サイズ(号)
9
混率(%)
オルタニット・ストライプ(ポリエステル100%)
ウエスト(cm)
66
ヒップ(cm)
95.5
丈(cm)
55
性別
女性用