サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
[Aライン]スカート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ(号)
9
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45179559
品番
GSKL-1967-B9
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ウール調ポリエステルの軽量素材で仕立てたAラインスカートしなやかさと伸縮性の高さが特長です
座った時に太ももの締め付けがなく快適です
用途
接客・オフィス事務向け
色
ブラック
サイズ(号)
9
混率(%)
エッセンシャル・ツイル(ポリエステル100%)
性別
女性用