曜日別特売
GE103CA3P100AF30 GE 漏電ブレーカ(協約形) EシリーズCタイプ 表面形 日東工業 45179757

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GE 漏電ブレーカ(協約形) EシリーズCタイプ 表面形

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
定格電流(A)100
定格感度電流(mA)(高速形)30
フレーム(AF)100
極数・素子数3P3E
内容量1台注文コード45179757品番GE103CA3P100AF30
参考基準価格(税別)¥21,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
極数・素子数3P3E定格電流(A)100フレーム(AF)100逆接続不可(太陽光発電システムなど系統連系用に限り可)適合電動機(kW)22端子構造圧着端子用 M8過電流引きはずし方式熱動-電磁保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、レールホルダ、レールホルダバネ、圧着端子質量(kg)0.54定格電圧(V)AC100、AC200(両用)寸法A(mm)75寸法D(mm)78寸法B(mm)98寸法C(mm)60接続方式表面形相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W高速形動作時間(sec)0.1以内定格遮断容量(kA)5(AC100、AC200)基準周囲温度(℃)40定格感度電流(mA)(高速形)30適合圧着端子R5.5-8~CB60-8適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
注意
※漏電ブレーカは定格電圧が100V以上300V以下、定格電流が100A以下の交流電路に使用するものが対象です。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10709806
2023-07-26
用途: 装置組み込み用
株式会社システムブレインその他業種

協約形だったので、盤内扉開口サイズ内で収まりました。

対象商品 : 10709815
2022-01-14
用途: 動力三相用ブレーカ
製造業

仕事でエアコンの設置にあたり大本に取り付けました。コンパクトで見た目もすっきりとても満足です。

対象商品 : 10709824
2019-07-17
用途: 配電盤内ブレ-カ-取替え
有限会社 フリスク フリティード建設業・工事業

協約形だったので、盤内扉開口サイズ内で収まりました。以前付いていたのはブレ-カ-のみのタイプでしたので、奥行きサイズが異なり現場で対応しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする