サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
[タイトプリーツ]スカート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
グレー系
グレー系
紺系
サイズ(号)
11
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45180268
品番
GSKL-2060-B5
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
グレー系にはローズピンク系、ネイビーにはサックスブルー系を差し色にしたウィンドーペン柄
左側にプリーツが入っており、脚さばきの良いデザインです
見た目はスッキリなのに3cm伸びるウエスト
用途
接客・オフィス事務向け
色
グレー系
サイズ(号)
11
混率(%)
カラード・ウィンドーペン(ポリエステル99%・レーヨン1%)
性別
女性用