曜日別特売
GSKL-2060-K5 [タイトプリーツ]スカート サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45180408

GSKL-2060-K5 [タイトプリーツ]スカート サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45180408
GSKL-2060-K5 [タイトプリーツ]スカート サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45180408

[タイトプリーツ]スカート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
紺系
サイズ(号)19
内容量1枚注文コード45180408品番GSKL-2060-K5
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

グレー系にはローズピンク系、ネイビーにはサックスブルー系を差し色にしたウィンドーペン柄
左側にプリーツが入っており、脚さばきの良いデザインです
見た目はスッキリなのに3cm伸びるウエスト

用途
接客・オフィス事務向け
紺系サイズ(号)19混率(%)カラード・ウィンドーペン(ポリエステル99%・レーヨン1%)性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする