GE403A3P300ADVH GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形 日東工業 45181202

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GE403A3P300ADVH GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形 日東工業 45181202
GE403A3P300ADVH GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形 日東工業 45181202

GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
定格電流(A)300(基準周囲温度40℃)
定格感度電流(mA)100/200/500切換
定格使用電圧(AC V)200-415両用
内容量1個注文コード45181202品番GE403A3P300ADVH
参考基準価格(税別)¥106,000販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980
定格遮断容量(kA)
JIS C 8201-2-2 Ann2
25(AC415)、50(AC200)
定格電流(A)300(基準周囲温度40℃)相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W動作時間(時延形)0.3sec定格感度電流(mA)100/200/500切換フレーム(AF)400慣性不動作時間(s)0.1以上付属品端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、対地バリア、封印ねじ、端子カバー止ねじ質量(kg)5.7タイプ時延形寸法A(mm)140寸法F(mm)44寸法D(mm)130.5寸法E(mm)343寸法B(mm)257寸法C(mm)103接続方式表面形寸法G(mm)194保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用端子構造バー端子M12過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可極数・素子数3P3E適合圧着端子R60-12~R325-12S/325-12寸法HM6定格使用電圧(AC V)200-415両用適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2動作時間(s)0.3
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする