※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
定格電流(A)
400(基準周囲温度40℃)
250(基準周囲温度40℃)
300(基準周囲温度40℃)
350(基準周囲温度40℃)
400(基準周囲温度40℃)
定格感度電流(mA)
100/200/500切換
30
100/200/500切換
定格使用電圧(AC V)
200-415両用
100-200-415共用
200-415両用
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45181263
品番
GE403A3P400ADVH
参考基準価格(税別)
¥125,000
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
定格遮断容量(kA)
JIS C 8201-2-2 Ann2
25(AC415)、50(AC200)
定格電流(A)
400(基準周囲温度40℃)
相線式
3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W
動作時間
(時延形)0.3sec
定格感度電流(mA)
100/200/500切換
フレーム(AF)
400
慣性不動作時間(s)
0.1以上
付属品
端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、対地バリア、封印ねじ、端子カバー止ねじ
質量(kg)
5.7
タイプ
時延形
寸法A(mm)
140
寸法F(mm)
44
寸法D(mm)
130.5
寸法E(mm)
343
寸法B(mm)
257
寸法C(mm)
103
接続方式
表面形
寸法G(mm)
194
保護機能
漏電・過負荷・短絡保護兼用
端子構造
バー端子M12
過電流引きはずし方式
熱動-電磁
逆接続
不可
極数・素子数
3P3E
適合圧着端子
R60-12~R325-12S/325-12
寸法H
M6
定格使用電圧(AC V)
200-415両用
適合JIS規格
JIS C 8201-2-2 Ann2
動作時間(s)
0.3
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500