曜日別特売
GSKL-2253-K3 [Aライン]スカート サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45181266

GSKL-2253-K3 [Aライン]スカート サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45181266
GSKL-2253-K3 [Aライン]スカート サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45181266

[Aライン]スカート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
紺系
サイズ(号)11
ウエスト(cm)67
内容量1枚注文コード45181266品番GSKL-2253-K3
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

表情の柔らかなな杢糸を使ったさりげないドット柄の上質ニット素材
座った時におなかが食い込みにくく10cm伸びるウエストでストレスフリーで着用できます

用途接客・オフィス事務向け紺系サイズ(号)11混率(%)杢ドット・ニット(ポリエステル100%)ウエスト(cm)67ヒップ(cm)100.5丈(cm)58.5性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする