サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
[Aライン]スカート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
紺系
グレー系
紺系
サイズ(号)
23
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
ウエスト(cm)
89
58
61
64
67
70
73
77
81
85
89
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45181327
品番
GSKL-2253-K3
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
表情の柔らかなな杢糸を使ったさりげないドット柄の上質ニット素材
座った時におなかが食い込みにくく10cm伸びるウエストでストレスフリーで着用できます
用途
接客・オフィス事務向け
色
紺系
サイズ(号)
23
混率(%)
杢ドット・ニット(ポリエステル100%)
ウエスト(cm)
89
ヒップ(cm)
122.5
丈(cm)
59.5
性別
女性用