曜日別特売
GSKL-2264-K5 [Aライン]スカート サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45181984

GSKL-2264-K5 [Aライン]スカート サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45181984
GSKL-2264-K5 [Aライン]スカート サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45181984
GSKL-2264-K5 [Aライン]スカート サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45181984

[Aライン]スカート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(号)15
内容量1枚注文コード45181984品番GSKL-2264-K5
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

上品な落ち着きのあるグレンチェック柄
ウール調のポリエステル糸を使用した軽やかな素材は温かみのある風合いが特徴
座った時におなかが食い込みにくく10cm伸びるウエストでストレスフリーで着用できます

用途接客・オフィス事務向けネイビー系サイズ(号)15混率(%)グレンチェック(ポリエステル100%)性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする