サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
[ストレート]パンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ(号)
19
5
7
9
11
13
15
17
19
色
黒系
紺系
黒系
ウエスト(cm)
90
67
70
73
76
82
86
90
ヒップ(cm)
110
87
90
93
96
99
102
106
110
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45182106
品番
GPAL-1351-B3
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
さりげない陰影を表現したグレンチェック柄のパンツ
女性らしい立体的なシルエットが表現できるソフトな素材感とトラディショナルな柄のかっこよさで人気シリーズです
ウエストの内側にはハートマークのすべり止め付き
用途
接客・オフィス事務向け
色
黒系
サイズ(号)
19
混率(%)
シャドーチェック (ポリエステル99%キュプラ1%)
股下(cm)
84
ウエスト(cm)
90
ヒップ(cm)
110
性別
女性用