曜日別特売
GPAL-1558-B6 パンツ サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45182325

GPAL-1558-B6 パンツ サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45182325
GPAL-1558-B6 パンツ サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45182325

パンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(号)15
ウエスト(cm)81
ヒップ(cm)101
内容量1枚注文コード45182325品番GPAL-1558-B6
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

人気の美BODYシリーズ商品。
ツイル組織と杢グレーによる繊細なライン、さらにパープルのさし色を加えて女性らしさを表現したストライプ柄です。
上質ウールによる仕立て映えと、ソフトでしっとりとした風合いが特徴です。

用途接客・オフィス事務向け黒系サイズ(号)15混率(%)ヴィオラ・ストライプ (ポリエステル70%・毛30%)股下(cm)84ウエスト(cm)81ヒップ(cm)101性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする