サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
[ストレート]パンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ(号)
19
5
7
9
11
13
15
17
19
色
黒系
紺系
黒系
ウエスト(cm)
89
66
69
72
75
78
81
85
89
ヒップ(cm)
109
89
94
95
98
101
105
109
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45182429
品番
GPAL-1663-B6
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
すっきり感ある梳毛ウール素材のピンストライプ柄のストレートパンツ
パンツのベルト裏には可愛いハートのすべり止めが付いています
裏地は通気性がよいメッシュ裏地を使用しています
用途
接客・オフィス事務向け
色
黒系
サイズ(号)
19
混率(%)
ファイン・ピンストライプ (ポリエステル68%・毛32%)
股下(cm)
84
ウエスト(cm)
89
ヒップ(cm)
109
性別
女性用