曜日別特売
GPAL-1663-K6 [ストレート]パンツ サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45182438

[ストレート]パンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(号)5
紺系
ウエスト(cm)66
ヒップ(cm)89
内容量1枚注文コード45182438品番GPAL-1663-K6
参考基準価格(税別)¥18,700販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

すっきり感ある梳毛ウール素材のピンストライプ柄のストレートパンツ
パンツのベルト裏には可愛いハートのすべり止めが付いています
裏地は通気性がよいメッシュ裏地を使用しています

用途接客・オフィス事務向け紺系サイズ(号)5混率(%)ファイン・ピンストライプ (ポリエステル68%・毛32%)股下(cm)84ウエスト(cm)66ヒップ(cm)89性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする