サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
[ストレート]パンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ(号)
7
5
7
9
11
13
15
17
19
色
ブラック
グレー
ブラック
ウエスト(cm)
69
66
69
72
75
78
81
85
89
ヒップ(cm)
90
87
90
93
96
99
102
106
110
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45182770
品番
GPAL-1859-B9
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ソフトで軽く適度なドレープ性のあるニット素材のストレートパンツ
用途
接客・オフィス事務向け
色
ブラック
サイズ(号)
7
混率(%)
ピケニット (ポリエステル100%)
股下(cm)
84
ウエスト(cm)
69
ヒップ(cm)
90
性別
女性用