サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
[ストレート]パンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ(号)
9
5
7
9
11
13
15
17
19
色
黒系
紺系
黒系
ウエスト(cm)
72
66
69
72
75
78
81
85
89
ヒップ(cm)
93
87
90
93
96
99
102
106
110
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45182858
品番
GPAL-1955-B6
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
しなやかで軽い定番ストライプのニット
センタープレスが入っており、ベーシックながらもきちんとした印象のストレートパンツ
用途
接客・オフィス事務向け
色
黒系
サイズ(号)
9
混率(%)
オルタニット・ストライプ(ポリエステル100%)
股下(cm)
84
ウエスト(cm)
72
ヒップ(cm)
93
性別
女性用