曜日別特売

屋内用FPボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
横(mm)280
縦(mm)320
深さ(mm)75
内容量1個注文コード45183293品番FP-B2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,150

ホーム分電盤の追加仕様時にご利用いただけます。

色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)仕様木製基板×1形状露出・半埋込共用型材質(本体)ポリスチレン樹脂 難燃性(自己消火性)深さ(mm)75有効深さ(mm)47縦(mm)320横(mm)280基板寸法(縦×横)(mm)180×200基板厚(mm)15半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)300×260×30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする