サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
[ストレート]パンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ(号)
11
5
7
9
11
13
15
17
19
色
紺系
グレー系
紺系
ウエスト(cm)
73
64
67
70
73
76
79
83
87
ヒップ(cm)
97
88
91
94
97
100
103
107
111
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45183427
品番
GPAL-2062-K5
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
グレー系にはローズピンク系、ネイビーにはサックスブルー系を差し色にしたウィンドーペン柄
ゴム入りのウエストで立ち座りが楽です
用途
接客・オフィス事務向け
色
紺系
サイズ(号)
11
混率(%)
カラード・ウィンドーペン(ポリエステル99%・レーヨン1%)
股下(cm)
84
ウエスト(cm)
73
ヒップ(cm)
97
性別
女性用