曜日別特売
GPAL-2066-K3 [ストレート]パンツ サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45183549

GPAL-2066-K3 [ストレート]パンツ サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45183549
GPAL-2066-K3 [ストレート]パンツ サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45183549
GPAL-2066-K3 [ストレート]パンツ サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45183549

[ストレート]パンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(号)19
ウエスト(cm)87
ヒップ(cm)111
内容量1枚注文コード45183549品番GPAL-2066-K3
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ウール混の風合いとバーズアイ風の杢調柄素材
適度なストレッチ性とソフトで軽やかな心地よさが特徴

用途接客・オフィス事務向けサイズ(号)19混率(%)エッセンシャル・バーズアイ(ポリエステル100%)股下(cm)84ウエスト(cm)87ヒップ(cm)111性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする