曜日別特売
GPAL-2157-K6 [テーパード]パンツ サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45183585

GPAL-2157-K6 [テーパード]パンツ サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45183585
GPAL-2157-K6 [テーパード]パンツ サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45183585
GPAL-2157-K6 [テーパード]パンツ サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45183585

[テーパード]パンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(号)11
ウエスト(cm)71
ヒップ(cm)97
内容量1枚注文コード45183585品番GPAL-2157-K6
参考基準価格(税別)¥20,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

無地調の繊細な陰影をつけたストライプ柄
軽量で伸縮性がありハリをもたせたニットで廃棄衣料や裁断くずから循環させたリサイクル素材です
腰回りから膝にかけてゆとりのあるテーパードシルエットのパンツ
ウエストは10cmのびてストレスフリー

用途接客・オフィス事務向けサイズ(号)11混率(%)シャドーストライプ・ニット(ポリエステル100%)股下(cm)77ウエスト(cm)71ヒップ(cm)97性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする