サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
[ストレート]パンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ(号)
9
5
7
9
11
13
15
17
19
ウエスト(cm)
70
64
67
70
73
76
79
83
87
ヒップ(cm)
94
88
91
94
97
100
103
107
111
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45183655
品番
GPAL-2158-K6
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
無地調の繊細な陰影をつけたストライプ柄
軽量で伸縮性がありハリをもたせたニットで廃棄衣料や裁断くずから循環させたリサイクル素材です
しゃがんでもズレにくいジャストウエスト
用途
接客・オフィス事務向け
色
紺
サイズ(号)
9
混率(%)
シャドーストライプ・ニット(ポリエステル100%)
股下(cm)
84
ウエスト(cm)
70
ヒップ(cm)
94
性別
女性用